HARTING - Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000314
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84671900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810899
Hersteller Artikelnummer
09990000314
Hersteller Typ
09990000314
Hersteller Artikel Nr.:
09990000314
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
4.100 kg
Pneumatisches Crimpwerkzeug, Han D: 0,14 ... 2,5 mm², Han E: 0,14 ... 4 mm², Han C: 1,5 ... 4 mm²


