Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Pneumatik Modul für 3 Kontakte 6mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Pneumatik Modul für 3 Kontakte 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140033501

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 3

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140162082

Sonepar Artikelnummer

120804665

Hersteller Artikelnummer

09140033501

Hersteller Typ

09140033501

Hersteller Artikel Nr.:

09140033501

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

3

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

10000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Han Pneumatik Modul, Einzelmodul, Stift, Buchse, Kontakte: 3, Polycarbonat (PC), blau