HARTING - Positionierer Han C f. 0001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000308
Querschnitt - 1.5 .. 4 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810895
Hersteller Artikelnummer
09990000308
Hersteller Typ
09990000308
Hersteller Artikel Nr.:
09990000308
Querschnitt:
1.5 .. 4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.005 kg
Positionierer, Han C, Leiterquerschnitt: 1,5...4 mm²


