HARTING - Positionierer Han E f. 0001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000310
Querschnitt - 0.14 .. 4 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810896
Hersteller Artikelnummer
09990000310
Hersteller Typ
09990000310
Hersteller Artikel Nr.:
09990000310
Querschnitt:
0.14 .. 4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.003 kg
Positionierer, Han E, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²


