HARTING - Positionierer Han P f. 0001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000329
Anwendung - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140106512
Sonepar Artikelnummer
120810905
Hersteller Artikelnummer
09990000329
Hersteller Typ
09990000329
Hersteller Artikel Nr.:
09990000329
Anwendung:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.003 kg
Positionierer, Han P, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm²


