Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Positionierer Han-Yellock 20A f. 0021

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Positionierer Han-Yellock 20A f. 0021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000343

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120810912

Hersteller Artikelnummer

09990000343

Hersteller Typ

09990000343

Hersteller Artikel Nr.:

09990000343

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.005 kg

Positionierer, Han-Yellock