HARTING - PP FO CAB-ASSY-70M-2xPP Metal LCD SM OV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33582310700026
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 70 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154056
Sonepar Artikelnummer
120816690
Hersteller Artikelnummer
33582310700026
Hersteller Typ
33582310700026
Hersteller Artikel Nr.:
33582310700026
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
70 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.104 kg


