HARTING - PP FO CABL-25M-2xPP Metal LCD OV MM50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33582310250027
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 25 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140153516
Sonepar Artikelnummer
120816680
Hersteller Artikelnummer
33582310250027
Hersteller Typ
33582310250027
Hersteller Artikel Nr.:
33582310250027
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
25 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.104 kg


