HARTING - PP RJ45 OV, PP cable Hood,3,5m, 26/7,PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33452320350003
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 3.5 m
Mantel-Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140150638
Sonepar Artikelnummer
120816295
Hersteller Artikelnummer
33452320350003
Hersteller Typ
33452320350003
Hersteller Artikel Nr.:
33452320350003
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
3.5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


