Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 1m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33262310010012

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140261754

Sonepar Artikelnummer

120816257

Hersteller Artikelnummer

33262310010012

Hersteller Typ

33262310010012

Hersteller Artikel Nr.:

33262310010012

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.001 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, LWL-Kabel, Multimode, umspritzt, für Anbaugehäuse, lang, Kabellänge: 1 m