HARTING - PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09350022101
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140053663
Sonepar Artikelnummer
120807025
Hersteller Artikelnummer
09350022101
Hersteller Typ
09350022101
Hersteller Artikel Nr.:
09350022101
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
750
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


