HARTING - PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09454451903
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140258136
Sonepar Artikelnummer
120807625
Hersteller Artikelnummer
09454451903
Hersteller Typ
09454451903
Hersteller Artikel Nr.:
09454451903
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg


