HARTING - PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09454453900
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 0.5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140258228
Sonepar Artikelnummer
120807647
Hersteller Artikelnummer
09454453900
Hersteller Typ
09454453900
Hersteller Artikel Nr.:
09454453900
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
0.5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.061 kg


