Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09454454910

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.5 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140262881

Sonepar Artikelnummer

120807665

Hersteller Artikelnummer

09454454910

Hersteller Typ

09454454910

Hersteller Artikel Nr.:

09454454910

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.5 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.053 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,5 m