Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09454454911

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140262898

Sonepar Artikelnummer

120807666

Hersteller Artikelnummer

09454454911

Hersteller Typ

09454454911

Hersteller Artikel Nr.:

09454454911

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.069 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 1 m