HARTING - PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455511000
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 20
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140223639
Sonepar Artikelnummer
120807765
Hersteller Artikelnummer
09455511000
Hersteller Typ
09455511000
Hersteller Artikel Nr.:
09455511000
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
20
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
20
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


