Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.2m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - preLink Kabel PN Cat.5 4p 0.2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20826302002

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.2 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140258280

Sonepar Artikelnummer

120814855

Hersteller Artikelnummer

20826302002

Hersteller Typ

20826302002

Hersteller Artikel Nr.:

20826302002

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.2 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.021 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,2 m