HARTING - preLink M12 Gehäuse leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20820001210
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Art der Verriegelung - Schraube
Schutzart (IP), montiert - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140135499
Sonepar Artikelnummer
120814817
Hersteller Artikelnummer
20820001210
Hersteller Typ
20820001210
Hersteller Artikel Nr.:
20820001210
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


