HARTING - preLink M12 Steckermodul 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20820061218
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140135611
Sonepar Artikelnummer
120814828
Hersteller Artikelnummer
20820061218
Hersteller Typ
20820061218
Hersteller Artikel Nr.:
20820061218
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1 .. 0.12 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1 .. 0.12 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


