HARTING - preLink M12 Stvb. D-kod. 4-polig Cat.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20820050001
Kontaktausführung - sonstige
Für Kabelaußendurchmesser - 5 .. 9.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1 .. 0.12 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140135581
Sonepar Artikelnummer
120814824
Hersteller Artikelnummer
20820050001
Hersteller Typ
20820050001
Hersteller Artikel Nr.:
20820050001
Kontaktausführung:
sonstige
Für Kabelaußendurchmesser:
5 .. 9.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1 .. 0.12 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.1 .. 0.12 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.1 .. 0.12 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1 .. 0.12 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg


