Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - preLink PCB to ix Industrial module

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - preLink PCB to ix Industrial module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20820080001

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140224254

Sonepar Artikelnummer

120814831

Hersteller Artikelnummer

20820080001

Hersteller Typ

20820080001

Hersteller Artikel Nr.:

20820080001

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Ja

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Adapterleiterplatte, preLink PCB auf ix Industrial Modul, preLink Schneidklemmanschluss, Leiterquerschnitt: 0,1...0,12 mm² 0,22...0,32 mm²