HARTING - preLink RJ45 Stvb., IP20 Cat.6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20821010010
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1 .. 0.12 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140135635
Sonepar Artikelnummer
120814833
Hersteller Artikelnummer
20821010010
Hersteller Typ
20821010010
Hersteller Artikel Nr.:
20821010010
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1 .. 0.12 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.1 .. 0.12 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.1 .. 0.12 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1 .. 0.12 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


