Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Profilgummidichtung Han 16A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Profilgummidichtung Han 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200009997

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038349

Sonepar Artikelnummer

120806034

Hersteller Artikelnummer

09200009997

Hersteller Typ

09200009997

Hersteller Artikel Nr.:

09200009997

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.001 kg

Profildichtung, Baugröße: 16 A, NBR, schwarz