Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456001220

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kategorie - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807899

Hersteller Artikelnummer

09456001220

Hersteller Typ

09456001220

Hersteller Artikel Nr.:

09456001220

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grün

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

7.490 kg

Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz