HARTING - PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09451459011
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13 .. 0.82 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140223578
Sonepar Artikelnummer
120807545
Hersteller Artikelnummer
09451459011
Hersteller Typ
09451459011
Hersteller Artikel Nr.:
09451459011
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 .. 0.82 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13 .. 0.82 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 .. 0.82 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13 .. 0.82 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


