Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09461453421

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140223707

Sonepar Artikelnummer

120808126

Hersteller Artikelnummer

09461453421

Hersteller Typ

09461453421

Hersteller Artikel Nr.:

09461453421

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

2

Bemessungsstrom In:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Steckverbinder, Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 16 A, Kontakte: 2, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67