HARTING - R 15-7+E-ISK-STI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150073001
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140022676
Sonepar Artikelnummer
120804833
Hersteller Artikelnummer
09150073001
Hersteller Typ
09150073001
Hersteller Artikel Nr.:
09150073001
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


