HARTING - R 15-AG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150000301
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Verriegelung - Schraube
Schutzart (IP), montiert - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021631
Sonepar Artikelnummer
120804797
Hersteller Artikelnummer
09150000301
Hersteller Typ
09150000301
Hersteller Artikel Nr.:
09150000301
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


