HARTING - R 15-EG-13,5-AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150000121
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Verriegelung - Schraube
Schutzart (IP), montiert - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021617
Sonepar Artikelnummer
120804795
Hersteller Artikelnummer
09150000121
Hersteller Typ
09150000121
Hersteller Artikel Nr.:
09150000121
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


