HARTING - R 15-SCHRAUBKAPPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150005401
Form - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021792
Sonepar Artikelnummer
120804800
Hersteller Artikelnummer
09150005401
Hersteller Typ
09150005401
Hersteller Artikel Nr.:
09150005401
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


