HARTING - R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150006107
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021860
Sonepar Artikelnummer
120804801
Hersteller Artikelnummer
09150006107
Hersteller Typ
09150006107
Hersteller Artikel Nr.:
09150006107
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.37 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


