HARTING - R 15-STI-C-2,5 QMM (AU)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150006126
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021921
Sonepar Artikelnummer
120804802
Hersteller Artikelnummer
09150006126
Hersteller Typ
09150006126
Hersteller Artikel Nr.:
09150006126
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Abisolierlänge:
6 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


