Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Reducer IP68 M32-M25

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Reducer IP68 M32-M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19000005069

  • Form der Aussparung - sonstige

  • Werkstoff der Adapterplatte - Aluminium

  • Mit Dichtung - Nein

  • Schutzart (IP), montiert - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140123656

Sonepar Artikelnummer

120813104

Hersteller Artikelnummer

19000005069

Hersteller Typ

19000005069

Hersteller Artikel Nr.:

19000005069

Form der Aussparung:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Dichtung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.035 kg

Reduktion, mit O-Ring, Metall, Verschraubungsgröße: M32