Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - REDUKTION M. O-RING PG 11-7

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - REDUKTION M. O-RING PG 11-7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005060

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Vernickelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140001459

Sonepar Artikelnummer

120803198

Hersteller Artikelnummer

09000005060

Hersteller Typ

09000005060

Hersteller Artikel Nr.:

09000005060

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Reduktion, mit O-Ring, Pg 11 Pg 7