HARTING - REDUKTION M. O-RING PG 13.5-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005062
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - ohne
Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001473
Sonepar Artikelnummer
120803200
Hersteller Artikelnummer
09000005062
Hersteller Typ
09000005062
Hersteller Artikel Nr.:
09000005062
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
ohne
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


