HARTING - REDUKTION M. O-RING PG 21-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005066
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - ohne
Gewindemaß PG Außengewinde - 21
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001510
Sonepar Artikelnummer
120803204
Hersteller Artikelnummer
09000005066
Hersteller Typ
09000005066
Hersteller Artikel Nr.:
09000005066
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
ohne
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.022 kg


