Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJ45 Patchkabel Kat.6A 1:1 PUR ölbeständig LSOH gelb 0,3m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJ45 Patchkabel Kat.6A 1:1 PUR ölbeständig LSOH gelb 0,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09474747102

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140066328

Sonepar Artikelnummer

120926450

Hersteller Artikelnummer

09474747102

Hersteller Typ

09474747102

Hersteller Artikel Nr.:

09474747102

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

27

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.005 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0,3 m