Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJ45 Patchkabel Kat.6A 1:1 PUR ölbeständig LSOH grün 15m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJ45 Patchkabel Kat.6A 1:1 PUR ölbeständig LSOH grün 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09484747744150

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140256163

Sonepar Artikelnummer

120926465

Hersteller Artikelnummer

09484747744150

Hersteller Typ

09484747744150

Hersteller Artikel Nr.:

09484747744150

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.650 kg

Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig