HARTING - RJ45 Plug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120009958
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120804319
Hersteller Artikelnummer
09120009958
Hersteller Typ
09120009958
Hersteller Artikel Nr.:
09120009958
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.99 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.99 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


