HARTING - RJI 2x PP ger.umspr. 22/7,schlepp.,10,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09473636056
Kabeltyp - F/FTP
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120812825
Hersteller Artikelnummer
09473636056
Hersteller Typ
09473636056
Hersteller Artikel Nr.:
09473636056
Kabeltyp:
F/FTP
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


