Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI 8AWG26/7, CAT6, PVC, IP20+Han3A,0.5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI 8AWG26/7, CAT6, PVC, IP20+Han3A,0.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457011562

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.5 m

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140267619

Sonepar Artikelnummer

120807959

Hersteller Artikelnummer

09457011562

Hersteller Typ

09457011562

Hersteller Artikel Nr.:

09457011562

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.5 m

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.160 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,5 m