Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI cabel AWG 22/7, hybrid, 500m GREEN

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI cabel AWG 22/7, hybrid,  500m GREEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000320

  • Daten- und Kommunikationskabel - Nein

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Ja

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140273955

Sonepar Artikelnummer

120807855

Hersteller Artikelnummer

09456000320

Hersteller Typ

09456000320

Hersteller Artikel Nr.:

09456000320

Daten- und Kommunikationskabel:

Nein

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Ja

Koaxialkabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

85.000 kg

Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer), flammenwidrig, 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 500 m, Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz