Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI cord 4xAWG 22/7,PVC outd., IP67, 3m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI cord 4xAWG 22/7,PVC outd., IP67, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457150066

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelkonstruktion - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807972

Hersteller Artikelnummer

09457150066

Hersteller Typ

09457150066

Hersteller Artikel Nr.:

09457150066

Kabeltyp:

F/FTP

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.449 kg

Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m