Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI coupler housing empty IP 65/67

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI coupler housing empty IP 65/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09458050000

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140224599

Sonepar Artikelnummer

120808090

Hersteller Artikelnummer

09458050000

Hersteller Typ

09458050000

Hersteller Artikel Nr.:

09458050000

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

Koppler, Polyamid (PA)