Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI Erdungskabel 1,5mm² 2xAMP (10 Stück)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI Erdungskabel 1,5mm² 2xAMP (10 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455000001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140060807

Sonepar Artikelnummer

120807707

Hersteller Artikelnummer

09455000001

Hersteller Typ

09455000001

Hersteller Artikel Nr.:

09455000001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Erdungskabel