Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09458150000

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140064522

Sonepar Artikelnummer

120808092

Hersteller Artikelnummer

09458150000

Hersteller Typ

09458150000

Hersteller Artikel Nr.:

09458150000

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.692 kg

Anschlussverteiler -und dosen, Anschlussdose leer, zur Aufnahme von 2x RJ45 Buchseneinsätzen, Schneidklemmanschluss, Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)