Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - RJI Han3A RJ45 C6A Metal Outlet IP65/67

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI Han3A RJ45 C6A Metal Outlet IP65/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09458151560

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140064546

Sonepar Artikelnummer

120808093

Hersteller Artikelnummer

09458151560

Hersteller Typ

09458151560

Hersteller Artikel Nr.:

09458151560

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.714 kg

Anschlussverteiler -und dosen, Schneidklemmanschluss, Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)