Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7, 1,0m,flex.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7, 1,0m,flex.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09470300024

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140243248

Sonepar Artikelnummer

120812533

Hersteller Artikelnummer

09470300024

Hersteller Typ

09470300024

Hersteller Artikel Nr.:

09470300024

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.097 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), gewinkelt oben, Kabellänge: 1 m