Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7, 1,5m,flex.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7, 1,5m,flex.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09470300025

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140065659

Sonepar Artikelnummer

120812535

Hersteller Artikelnummer

09470300025

Hersteller Typ

09470300025

Hersteller Artikel Nr.:

09470300025

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.137 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), gewinkelt oben, Kabellänge: 1,5 m