Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 10m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457010051

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140267947

Sonepar Artikelnummer

120807937

Hersteller Artikelnummer

09457010051

Hersteller Typ

09457010051

Hersteller Artikel Nr.:

09457010051

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.675 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 10 m